品番 : EA750FV-63
品名 : φ8.0mmx 3m ハンディースコープ(先端可動式)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | SKDYSNS3M |
|---|---|---|---|
| カメラヘッド径 | φ8mm | ケーブル長 | 3m |
| サイズ | モニター部:140(W)×65(D)×270(H)mm | 電源 | リチウムイオン充電池 (内蔵)3.7V 2,000mAh |
| バッテリー充電 | USB(5V 1.0A以上) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 連続稼働時間 | 約3時間 | 焦点距離 | メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm |
| 光源 | メインカメラ:LED8灯(3段階調光) サブカメラ:LED1灯(3段階調光) |
視野角 | 78度 |
| ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ | 湾曲角 | 約210度 |
| 画像サイズ | 静止画:1920×1080/1280×720/640×480 動画:1280×720/640×480 20fps |
保存形式 | 動画:AVI 静止画:JPG |
| 記録媒体 | microSDカード64GBまで(別売) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| 防水・防塵性能 | IP67 (カメラケーブル部のみ) |
動作温度 | 本体:-10~40℃ カメラ・ケーブル:-10~60℃ |
| 重量 | 500g | 付属品 | USBケーブル(約900㎜) |
| 手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、 2つのカメラを搭載した8mm工業用内視鏡 |
|||
| メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。 | |||
| それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。 | |||
| 静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。 | |||
| 画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用 | |||
| バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。 | |||
| 撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,500 円(税抜)/ 79,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA750FV-61 φ8.0mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式) |
| EA750FV-63 φ8.0mmx 3m ハンディースコープ(先端可動式) |
