詳細表示

このページのURL:

品番 : EA750FY-3

品名 : φ5.2mmx3.0m ハンディースコープ

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74190
カメラヘッド径 φ5.2mm ケーブル径 φ5mm
ケーブル長 3m モニターサイズ 4.3インチ
microSDカード対応 32GBまで 側視 ○(側視ミラー装着時)
解像度 カメラ解像度:1,280×720ピクセル
液晶解像度:480×272ピクセル
光源 高輝度白色LED(8段階で光量調節が可能)
電源 本体:単3電池×4本(付属) サイズ 100(W)×32(D)×165(H)mm
重量 479g(電池含む) 材質 本体:ABS樹脂
カメラケーブル:銅・アルミニウム・ガラス
撮影機能 動画/静止画 記録媒体 MicroSDカード:32GBまで対応(別売)
保存ファイル形式 静止画:JPEG、動画:MP4 インターフェース microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
連続使用時間 約4時間 防塵・防水性能 カメラヘッド・ケーブル:IP67
本体:防塵・防水なし
レンズ視野角 40° ケーブル方式 本体収納インターロック型
レンズ焦点距離 30~80mm ズーム機能 等倍/1.5倍/2倍
映像出力方式 NTSC方式 使用環境温度範囲 -10~50℃
仕様環境湿度範囲 15~85%(結露のないこと) 付属品 ・収納ケース
・USBケーブル
・microSDカード16GB
・先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
用途 ・見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
・動画や静止画の撮影、保存に。
MicroSDカードに動画・静止画を保存し、パソコンなどに移すことができます。
等倍、1.5倍、2倍の3段階で拡大できるズーム機能付です。
カメラヘッドがφ5.2mmなので狭い場所も確認できます。
ケーブルは自在に曲げることができます。
手元のスイッチで照度を無8段階に調整できる高輝度LEDライトを搭載しています。
高解像度のカメラで撮影し、大型カラー液晶で確認できます。
ケーブルを巻き付けて保管することが出来るので、コンパクトに収納できます。
USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0346ページ
バリエーション一覧
EA750FY-2 φ5.2mmx1.0m ハンディースコープ
EA750FY-3 φ5.2mmx3.0m ハンディースコープ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top