品番 : EA750FZ-1
品名 : φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 76005 |
|---|---|---|---|
| 光源 | フロント5LED | サイズ(W×D×H)mm | 35×50×207.5 |
| 重量(g) | 248 | 電源 | DC in 5V 1A, USBタイプC |
| カメラヘッド径 | φ4.5mm | フォーマット(モバイル端末ストレージ上) | 静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768) |
| 防水規格 | IP67 | プローブ長 | 1m |
| 付属品 | 清掃キット、収納ケース、説明書 | 充電時間 | 約2時間 |
| 使用温度 | 0℃~40℃(充電時&WIFI機能) |
使用時間 | 約4時間 |
| バッテリー | 2600mAh(Li-ion) |
視野角 | 90° |
| 作業温度 | -10℃~60℃ | 保管温度 | -10℃~60℃ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch |
伝送距離 | 0~10m (通常空間) |
| ネック角度 | 右180° | プローブヘッド材質 | ステンレス |
| プローブ素材 | ステンレス(外側編組) |
||
| 対象物の分解不要で検査時間を大幅削減 | |||
| 小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス! | |||
| ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応 | |||
| 画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応) | |||
| Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます | |||
| コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます | |||
| 約250gの軽量設計で、片手での操作も可能 | |||
| 多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載 | |||
| 「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認! | |||
| 180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認 | |||
| スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です | |||
| 製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に | |||
| EA750FZ-2Aを装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
139,200 円(税抜)/ 153,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/18 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA750FZ-1 φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) |
| EA750FZ-2 [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
| EA750FZ-2A [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA750FZ-2 : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
| オプション | EA750FZ-2A : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
