品番 : EA750FZ-2A
品名 : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 76009 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 540mm | 保護キャップ外径 | 8mm |
| 延長ジョイントリング外径 | 8.6mm | 重量 | 300g |
| 材質 | PVC+POM | 対応機種(メーカー品番) | 76005、76007、76008 |
| EA750FZ-1用 | |||
| wifiスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。 | |||
| 軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。 | |||
| 高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。 | |||
| 〈注意事項〉 ※プローブがロックされているときは、無理に抜かないでください。 ※ポールを曲げないでください。 ※危険を避けるため、プローブやポールを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA750FZ-1 φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) |
| EA750FZ-2A [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA750FZ-1 : φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) |
