詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756B-28

品名 : x3.5/60mm ハンディールーペ(レッド)

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1752-160
倍率 3.5倍 レンズ径 60mm
カラー レッド サイズ 70×67×16mm
重量 48g Dpt. 10
レンズ種類 バイコンベックス(両面可視) ケース材質 リサイクルレザー
PXM光学樹脂レンズ
多層コーティング
角型ケース
両面から拡大できるバイコンベックスレンズ採用
スーパーデュプレックスコーティング採用。帯電防止、くもり防止、傷つき防止に優れています。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
追加説明
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 10:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ

代替品

EA756B-32
  • 品番

    EA756B-32

  • コメント

    同 ブラック

バリエーション一覧
EA756B-21 x6.0/30mm ハンディールーペ
EA756B-27 x3.5/50mm ハンディールーペ(レッド)
EA756B-28 x3.5/60mm ハンディールーペ(レッド)
EA756B-29 x3.5/50mm ハンディールーペ(ライトブラウン)
EA756B-30 x3.5/60mm ハンディールーペ(ライトブラウン)
EA756B-31 x3.5/50mm ハンディールーペ
EA756B-32 x3.5/60mm ハンディールーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top