品番 : EA756B-32
品名 : x3.5/60mm ハンディールーペ
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1752-560 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 3.5倍 | レンズ径 | 60mm |
| カラー | ブラック | サイズ | 70×67×16mm |
| 重量 | 48g | Dpt. | 10 |
| レンズ種類 | バイコンベックス(両面可視) | ケース材質 | リサイクルレザー |
| PXM光学樹脂レンズ | |||
| 多層コーティング | |||
| 角型ケース | |||
| 両面から拡大できるバイコンベックスレンズ採用 | |||
| スーパーデュプレックスコーティング採用。帯電防止、くもり防止、傷つき防止に優れています。 | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
代替品
![]() |
|

