品番 : EA756B-92
品名 : x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ブラウン)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1721-46 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2.5倍 | レンズサイズ | 48×74mm |
| カラー | ブラウン | サイズ | 88×54×7mm |
| 材質 | PXM光学樹脂レンズ | ケース材質 | リサイクルレザー(型押し) |
| Dpt. | 6 | レンズ種類 | ディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ) |
| 重量 | 28g | ||
| レザーケース付 | |||
| 回折光学技術を駆使した薄型ルーぺ | |||
| 薄型でスタイリッシュなスクエアデザイン | |||
| フレネルレンズと一線を画す抜群の見やすさ | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
| 汚れが付きにくいリサイクルレザーケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756B-91 x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ボルドー) |
| EA756B-92 x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ブラウン) |
| EA756B-93 x 2.5/48x74mm ポケットルーペ(角型/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

