品番 : EA756BB-12A
品名 : x10/12mm 精密リネンテスター
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1271 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | 12mm |
| サイズ | 使用時:20×27×28(H)mm 収納時:20×27×8mm |
材質 | レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂 |
| 重量 | 4g | Dpt. | 40 |
| レンズ種類 | プラノコンベックス(片面可視) | ||
| スケール付(15mm、最小目盛1mm) | |||
| 繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
| 折り畳むと小さくなり持ち運びに便利 | |||
| 軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756BB-12A x10/12mm 精密リネンテスター |
| EA756BB-13A x 8/16mm 精密リネンテスター |
| EA756BB-14A x 5/28mm 精密リネンテスター |
