品番 : EA756BB-14A
品名 : x 5/28mm 精密リネンテスター
カタログ訂正
24/12/04 レンズ径の訂正。誤:26mm、正:28mm(9025 No.55,56)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1270 |
---|---|---|---|
倍率 | 5倍 | レンズ径 | 28mm |
サイズ | 使用時:40×51×51(H)mm 収納時:41×51×16mm |
材質 | レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂 |
重量 | 20g | Dpt. | 19 |
レンズ種類 | プラノコンベックス(片面可視) | ||
スケール付(30mm、最小目盛1mm) | |||
繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ | |||
傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
折り畳むと小さくなり持ち運びに便利 | |||
軽量タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0696ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756BB-12A x10/14mm 精密リネンテスター |
EA756BB-13A x 8/18mm 精密リネンテスター |
EA756BB-14A x 5/28mm 精密リネンテスター |