詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BG-3

品名 : x10.0/22.8mm ポケットルーペ

仕様

倍率 10倍 レンズ径 22.8mm
サイズ 38×72mm(収納時)
ガラスレンズ
片手で使えるルーペです。
安定感があり、手触りが良い外形です。
高倍率でも鮮明な視界で見ることができます。
追加説明
カタログ価格

6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/09 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ
バリエーション一覧
EA756BG-3 x10.0/22.8mm ポケットルーペ
EA756BG-4 x15.0/22.8mm ポケットルーペ
EA756BG-5 x20.0/16.3mm ポケットルーペ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top