品番 : EA756BG-4
品名 : x15.0/22.8mm ポケットルーペ
仕様
| 倍率 | 15倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 38×72mm(収納時) | ||
| ガラスレンズ | |||
| 片手で使えるルーペです。 | |||
| 安定感があり、手触りが良い外形です。 | |||
| 高倍率でも鮮明な視界で見ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756BG-3 x10.0/22.8mm ポケットルーペ |
| EA756BG-4 x15.0/22.8mm ポケットルーペ |
| EA756BG-5 x20.0/16.3mm ポケットルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
