詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756C-36

品名 : x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1511-3M
倍率 3.5倍 レンズサイズ 50×75mm
全長 188mm 光源 LED球
電源 単3電池×2本(付属) レンズ PXM光学樹脂製
重量 本体:130g
モベース:52g
屈折率(m-1) 10
材質 本体:ABS樹脂 目とレンズの適正距離 25cm
レンズ種類 非球面(アスフェリカル) 付属品 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース
専用ケース、専用スタンド付
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
歪みの少ない非球面レンズ
LEDライトの光が対象物を均等に照射
傷が付きにくく、明るく拡大します。
※二次電池はご使用できません。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ
バリエーション一覧
EA756C-36 x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
EA756C-37 x4.0/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
ウェブカタログ画像

商品動画

使い方 使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top