品番 : EA756C-37
品名 : x4.0/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1511-4M |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 4倍 | レンズサイズ | 50×75mm |
| 全長 | 188mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | レンズ | PXM光学樹脂製 |
| 重量 | 本体:138g モベース:52g |
屈折率(m-1) | 16 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | 目とレンズの適正距離 | 18cm |
| レンズ種類 | 回折+非球面(アスフェリカル) | 付属品 | 輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース |
| 専用ケース、専用スタンド付 | |||
| 専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。 | |||
| 歪みの少ない非球面レンズ | |||
| LEDライトの光が対象物を均等に照射 | |||
| 傷が付きにくく、明るく拡大します。 | |||
| ※二次電池はご使用できません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756C-36 x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) |
| EA756C-37 x4.0/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) |
