品番 : EA756D-11
品名 : x 6/22.8mm スケールルーペ
仕様
| 倍率 | 6倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 20mm(最小目盛:0.1mm) | サイズ | φ31.5×44mm |
| 珪酸塩ガラスレンズ | |||
| ステンレス製スケール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756D-11 x 6/22.8mm スケールルーペ |
| EA756D-12 x 8/22.8mm スケールルーペ |
| EA756D-13 x10/22.8mm スケールルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
