品番 : EA756D-12
品名 : x 8/22.8mm スケールルーペ
仕様
| 倍率 | 8倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ31.5×44mm | ||
| 珪酸塩ガラスレンズ | |||
| ステンレス製スケール付 | |||
| 測定範囲 | 10mm(最小目盛:0.1mm) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756D-11 x 6/22.8mm スケールルーペ |
| EA756D-12 x 8/22.8mm スケールルーペ |
| EA756D-13 x10/22.8mm スケールルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
