品番 : EA756D-3
品名 : x 8/30mm ルーペ
仕様
| 倍率 | 8倍 | レンズ径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | φ50×50mm | 材質 | レンズ:ガラス、マウント:プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756D-2 x 4/56mm ルーペ |
| EA756D-3 x 8/30mm ルーペ |
| EA756D-4 x10/30mm ルーペ |

