品番 : EA756D-4
品名 : x10/30mm ルーペ
仕様
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | φ45×50mm | 材質 | レンズ:ガラス、マウント:プラスチック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756D-3 x 8/30mm ルーペ |
| EA756D-4 x10/30mm ルーペ |
