詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756DA-2

品名 : x8/22.8mm アイルーペ

仕様

倍率 8倍 レンズ径 22.8mm
ガラスレンズ
サイズ φ40×35mm
追加説明
カタログ価格

3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 05:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ

代替品

EA756DA-3
バリエーション一覧
EA756DA-1 x6/22.8mm アイルーペ
EA756DA-2 x8/22.8mm アイルーペ
EA756DA-3 x10/22.8mm ルーペ
EA756DA-4 x15/16.3mm ルーペ
ウェブカタログ画像
※写真は、EA756DA-3です。
  • ※写真は、EA756DA-3です。
  • ※写真は、EA756DA-3です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top