品番 : EA756DA-3
品名 : x10/22.8mm ルーペ
仕様
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| ガラスレンズ | |||
| サイズ | φ40×35mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/29 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756DA-1 x6/22.8mm アイルーペ |
| EA756DA-2 x8/22.8mm アイルーペ |
| EA756DA-3 x10/22.8mm ルーペ |
| EA756DA-4 x15/16.3mm ルーペ |
