品番 : EA756DL-2
品名 : x 8.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
| 倍率 | 8倍 | レンズ径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3電池3本(付属) | ||
| ガラスレンズ | |||
| 二次電池はご使用できません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |

