品番 : EA756DL-6
品名 : x 8.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
| 倍率 | 8倍 | レンズ径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 光源 | LED球 |
| 電源 | 単3乾電池×3本(付属) | ||
| 珪酸塩ガラスレンズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756DL-6 x 8.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756DL-7 x10.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756DL-8 x 4.0/ 55mm ルーペ(LEDライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
