詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756DL-8

品名 : x 4.0/ 55mm ルーペ(LEDライト付)

仕様

倍率 4倍 レンズ径 55mm
全長 212mm 光源 LED球
電源 単3電池×3本(付属)
珪酸塩ガラスレンズ
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/22 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ
バリエーション一覧
EA756DL-6 x 8.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
EA756DL-7 x10.0/ 30mm ルーペ(LEDライト付)
EA756DL-8 x 4.0/ 55mm ルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像
画像はEA756DL-6
  • 画像はEA756DL-6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top