品番 : EA756DM-12
品名 : x 4/55mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
仕様
| 倍率 | 4倍 | レンズ径 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 156mm | 電源 | リチウムポリマー電池 |
| 連続使用時間 | 7時間 | 充電時間 | 3時間 |
| 付属品 | ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース | ||
| ガラスレンズ | |||
| 明るさ2段階調節 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756DM-12 x 4/55mm ルーペ(LEDライト付/充電式) |
| EA756DM-13 x 8/30mm ルーペ(LEDライト付/充電式) |
| EA756DM-14 x10/22.8mm ルーペ(LEDライト付/充電式) |
| EA756DM-15 x15/16.3mm ルーペ(LEDライト付/充電式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA756DM-28 : [EA756DM-11~15用] ワイヤレス充電器 |
