詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756DM-14

品名 : x10/22.8mm ルーペ(LEDライト付/充電式)

仕様

倍率 10倍 レンズ径 22.8mm
全長 136mm 電源 リチウムポリマー電池
連続使用時間 7時間 充電時間 3時間
付属品 ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
ガラスレンズ
明るさ2段階調節
追加説明
カタログ価格

28,400 (税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA756DM-11 x 2/x4/70/20mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
EA756DM-12 x 4/55mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
EA756DM-13 x 8/30mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
EA756DM-14 x10/22.8mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
EA756DM-15 x15/16.3mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top