品番 : EA756DM-34
品名 : x10/22.8mm ルーペ(ライト付)
仕様
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | 22.8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 136mm | 光源 | チップLED |
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | ||
| ガラスレンズ | |||
| 付属品 | 収納ケース | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756DM-31 x 2/x4/70/20mm ルーペ(ライト付) |
| EA756DM-32 x 4/55mm ルーペ(ライト付) |
| EA756DM-33 x 8/30mm ルーペ(ライト付) |
| EA756DM-34 x10/22.8mm ルーペ(ライト付) |
| EA756DM-35 x15/16.3mm ルーペ(ライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
