詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756DM-35

品名 : x15/16.3mm ルーペ(ライト付)

仕様

倍率 15倍 レンズ径 16.3mm
全長 136mm 光源 チップLED
電源 単4電池×3本(付属)
ガラスレンズ
付属品 収納ケース
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0686ページ
バリエーション一覧
EA756DM-31 x 2/x4/70/20mm ルーペ(ライト付)
EA756DM-32 x 4/55mm ルーペ(ライト付)
EA756DM-33 x 8/30mm ルーペ(ライト付)
EA756DM-34 x10/22.8mm ルーペ(ライト付)
EA756DM-35 x15/16.3mm ルーペ(ライト付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top