品番 : EA756FA-12
品名 : x2.0/x4.0 φ75mm ハンドルーペ
仕様
メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1230-P |
---|---|---|---|
倍率 | 2倍(小レンズ4倍) | レンズ | φ75mm |
全長 | 187mm | レンズ材質 | アクリルレンズ |
重量 | 71g | 材質 | 真鍮クロームメッキ(フレーム)、プラスチック(ハンドル)、塩ビ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0696ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756FA-11 x3.0/x4.5 φ50mm ハンドルーペ |
EA756FA-12 x2.0/x4.0 φ75mm ハンドルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA765FA-11です。