品番 : EA756FC-8
品名 : x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
仕様
メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | LE90 |
---|---|---|---|
倍率 | 2倍 | レンズ | φ90mm |
全長 | 225mm | 光源 | LED球 |
電源 | 単4電池×1(別売) | レンズ材質 | 光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済 |
ボディ材質 | ABS材質・シリコンゴム | 重量 | 98g |
スタイリッシュで、日本製です。 | |||
ライトが付いてるので暗い所でも見えます。 | |||
軽くて強いアクリル樹脂使用。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/25 07:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0695ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756FC-6 x3.0/ 65mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
EA756FC-7 x2.5/ 75mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA756FC-7です。