詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FB-5

品名 : x2.0/100mm ハンドルーペ

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1150
レンズ径 φ100mm 倍率 2倍
全長 234mm 材質 ABS
レンズ材質 ガラスレンズ 重量 216g
ガラスレンズのハンドルーペです。
落としても壊れないプラスチックフレーム
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/11 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0686ページ
バリエーション一覧
EA756FB-1 x3.0/ 50mm ハンドルーペ
EA756FB-2 x2.5/ 65mm ハンドルーペ
EA756FB-5 x2.0/100mm ハンドルーペ
EA756FB-6 x1.8/115mm ハンドルーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top