品番 : EA756FB-2
品名 : x2.5/ 65mm ハンドルーペ
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1120 |
|---|---|---|---|
| レンズ径 | φ65mm | 倍率 | 2.5倍 |
| 全長 | 163mm | 材質 | ABS |
| レンズ材質 | ガラスレンズ | 重量 | 56g |
| ガラスレンズのハンドルーペです。 | |||
| 落としても壊れないプラスチックフレーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FB-1 x3.0/ 50mm ハンドルーペ |
| EA756FB-2 x2.5/ 65mm ハンドルーペ |
| EA756FB-5 x2.0/100mm ハンドルーペ |
| EA756FB-6 x1.8/115mm ハンドルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
