詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FB-6

品名 : x1.8/115mm ハンドルーペ

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1160
倍率 1.8倍 レンズ径 φ115mm
全長 258mm 重量 252g
材質 ガラス・ABS
ガラスレンズ
落としても壊れないプラスチックフレーム
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/25 09:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0696ページ
バリエーション一覧
EA756FB-1 x3.0/ 50mm ハンドルーペ
EA756FB-2 x2.5/ 65mm ハンドルーペ
EA756FB-5 x2.0/100mm ハンドルーペ
EA756FB-6 x1.8/115mm ハンドルーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top