詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FP-1

品名 : x2.0/ 75mm スタンドルーペ

仕様

メーカー サンスター文具 型番 S4060091
倍率 2.0 レンズ径 φ75mm
全高 201mm 材質 本体:PC・ABS・PP・スチール
レンズ:PMMA
重量 93g
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。
スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。
スタンドの高さは自由自在。
洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/20 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0694ページ

代替品

EA756FP-2
バリエーション一覧
EA756FP-1 x2.0/ 75mm スタンドルーペ
EA756FP-2 x2.0/100mm スタンドルーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top