品番 : EA756FP-2
品名 : x2.0/100mm スタンドルーペ
カタログ訂正
25/08/21 ●重量:(誤)93g→(正)125g(No.56,57 9047)
仕様
| メーカー | サンスター文具 | 型番 | S4060164 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スタンド付ルーペPRO(プロ) | 倍率 | 2.0 |
| レンズ径 | φ100mm | 全高 | 223mm |
| 材質 | 本体:PC・ABS・PP・スチール レンズ:PMMA |
重量 | 125g |
| ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。 | |||
| スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。 | |||
| 洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。 | |||
| スタンドの高さは自由自在。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FP-1 x2.0/ 75mm スタンドルーペ |
| EA756FP-2 x2.0/100mm スタンドルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大
