品番 : EA756MH-1
品名 : x3.5/x12.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)
仕様
| 倍率 | 3.5倍/12倍 | サイズ(mm) | レンズ:φ60 全長:180 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球 | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| 材質 | アクリルレンズ | 重量 | 約61g |
| LEDライト付 | |||
| 小さいレンズの倍率は12倍です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/08/09 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756MH-1 x3.5/x12.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756MH-2 x3.0/x12.0/φ75mm ルーペ(LEDライト付) |
| EA756MH-3 x2.5/x12.0/φ90mm ルーペ(LEDライト付) |
