詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756MH-2

品名 : x3.0/x12.0/φ75mm ルーペ(LEDライト付)

仕様

倍率 3倍/12倍 サイズ(mm) レンズ:φ75
全長:195
重量 約118g(本体のみ) 光源 LED球
電源 単4電池×3本(付属) 材質 アクリルレンズ
LEDライト付
小さいレンズが12倍
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/09/25 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA756MH-1 x3.5/x12.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)
EA756MH-2 x3.0/x12.0/φ75mm ルーペ(LEDライト付)
EA756MH-3 x2.5/x12.0/φ90mm ルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top