詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TC-2B

品名 : x10 / 85mm 照明付拡大鏡

仕様

メーカー オーツカ光学 型番 SKKL-B
倍率 10倍 レンズ径 85mm
光源 LED球 40灯 電源 AC100V
ベースサイズ 188×320mm 全長 330mm
重量 1.9kg(レンズ含まず) 支柱 φ16×230mm
横棒 φ13×140mm サイズ 260(W)×450(D)×160(H)mm
消費電力 9W 調光機能
ヘッドサイズ φ230mm ACアダプタサイズ 96×44×29mm(電線含まず)
ACアダプタ重量 300g(電線含む) 使用温度範囲 5~35℃
防水・防塵等級 IP20(屋内使用に限る)
ガラスレンズ
テーブルスタンド式
消費電力を従来の約65%に削減。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
追加説明
カタログ価格

90,600 (税抜)/ 99,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 14:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0693ページ

代替品

EA756TD-3
バリエーション一覧
EA756TC-1B x3.0/130mm 照明付拡大鏡
EA756TC-2B x10 / 85mm 照明付拡大鏡
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top