品番 : EA756TD-3
品名 : x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)
仕様
| メーカー | オーツカ光学 | 型番 | ENVL-B |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | レンズ径 | 85mm |
| 光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
| ベースサイズ | 188×320mm | 重量 | 1.9kg(レンズ含まず) |
| 全高 | 330mm | 消費電力 | 9W |
| 調光機能 | 100~10% | ヘッドサイズ | φ230mm |
| ACアダプタサイズ | 96×44×29mm(電線含まず) | ACアダプタ重量 | 300g(電線含む) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 防水・防塵等級 | IP20(屋内使用に限る) |
| ガラスレンズ | |||
| ビニール製ロゴ入りレンズカバー付き | |||
| スタンダードなテーブルスタンド式 | |||
| LEDライト付 | |||
| フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 | |||
| 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 | |||
| ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 | |||
| 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,000 円(税抜)/ 108,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756TD-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
| EA756TD-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
| EA756TD-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
ウェブカタログ画像
拡大
