品番 : EA756TD-2
品名 : x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
仕様
メーカー | オーツカ光学 | 型番 | ENVL-B |
---|---|---|---|
倍率 | 3倍 | レンズ径 | 130mm |
光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
ベースサイズ | 188×320mm | 全高 | 331mm |
重量 | 1.9kg(レンズ含まず) | ||
ガラスレンズ | |||
LEDライト付 | |||
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付き | |||
調光付 | |||
スタンダードなテーブルスタンド式 | |||
照明は調光機能付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/27 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0708ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756TD-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TD-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TD-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
拡大