詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756TE-2

品名 : x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)

仕様

メーカー オーツカ光学 型番 ENVL-F
倍率 3倍 レンズ径 130mm
光源 LED球 40灯 電源 AC100V
アーム長 1000mm クランプサイズ 15~60mm
重量 2.0kg(レンズ含まず) 消費電力 9W
調光機能 100 ~ 10% ヘッドサイズ φ230mm
ACアダプタサイズ 96×44×29mm(電線含まず) ACアダプタ重量 300g(電線含む)
使用温度範囲 5~35℃ 防水・防塵等級 IP20(屋内使用に限る)
ガラスレンズ
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付
LEDライト付
フリーアーム・クランプ取付式
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
追加説明
カタログ価格

62,800 (税抜)/ 69,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 21:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0693ページ

代替品

EA756TB-2B
バリエーション一覧
EA756TE-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
EA756TE-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
EA756TE-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top