品番 : EA756TE-1
品名 : x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付)
モデルチェンジ内容
24/01/18 クランプ部の色が白から黒に変わりました(No.55 1213)
仕様
メーカー | オーツカ光学 | 型番 | ENVL-F |
---|---|---|---|
倍率 | 2倍 | レンズ径 | 130mm |
光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
アーム長 | 1000mm | クランプサイズ | 15~60mm |
重量 | 2.0kg(レンズ含まず) | ||
LEDライト付 | |||
ガラスレンズ | |||
フリーアーム・クランプ取付式 | |||
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。 | |||
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0708ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA756TE-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TE-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TE-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
拡大