品番 : EA756TE-3
品名 : x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)
仕様
メーカー | オーツカ光学 | 型番 | ENVL-F |
---|---|---|---|
倍率 | 10倍 | レンズ径 | 85mm |
光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
アーム長 | 1000mm | クランプサイズ | 15~60mm |
重量 | 2.0kg(レンズ含まず) | 消費電力 | 9W |
調光機能 | 100~10% | ヘッドサイズ | φ230mm |
ACアダプタサイズ | 96×44×29mm(電線含まず) | ACアダプタ重量 | 300g(電線含む) |
使用温度範囲 | 5~35℃ | 防水・防塵等級 | IP20(屋内使用に限る) |
ガラスレンズ | |||
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付 | |||
LEDライト付 | |||
フリーアーム・クランプ取付式 | |||
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。 | |||
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 | |||
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 | |||
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 | |||
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 | |||
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756TE-1 x2.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TE-2 x3.0/130mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
EA756TE-3 x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)