品番 : EA757AD-121
品名 : x 8/25mm 双眼鏡(防水・防曇)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | トラベライトEX 8X25 CF |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 8倍 | 対物レンズ有効径 | 25mm |
| 最短合焦距離 | 2.8m | 実視界 | 6.3° |
| 見掛視界 | 47.5° 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。 |
1000mにおける視界 | 110m |
| ひとみ径 | 3.1mm | アイレリーフ | 15.5mm |
| 明るさ | 9.6 | 眼幅調整範囲 | 56~72mm |
| サイズ | 116(W)×56(D)×100(H)mm | 重量 | 355g |
| 防水性能 | 2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません。) | 付属品 | ケース、ストラップ付属 |
| 携帯性に優れた軽量・コンパクトボディ。 | |||
| 本体内部に窒素ガスを充填した全天候防水型双眼鏡なので、突然の雨や水しぶきにも安心。 | |||
| メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。 | |||
| 接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味。 | |||
| 接眼目当ては扱いやすいターンスライド方式。 | |||
| 視度調整リングは、視度がずれにくいクリックストップ機構。 | |||
| レンズ・プリズムにエコガラスを採用し、環境にも配慮。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-121 x 8/25mm 双眼鏡(防水・防曇) |
| EA757AD-122 x10/25mm 双眼鏡(防水・防曇) |
ウェブカタログ画像
拡大
