詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-122

品名 : x10/25mm 双眼鏡(防水・防曇)

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 トラベライトEX 10X25 CF
倍率 10倍 対物レンズ有効径 25mm
最短合焦距離 2.8m 実視界 5.0°
見掛視界 47.2°
見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。
1000mにおける視界 87m
ひとみ径 2.5mm アイレリーフ 15.9mm
明るさ 6.3 眼幅調整範囲 56~72mm
サイズ 116(W)×56(D)×102(H)mm 重量 365g
防水性能 2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません。) 付属品 ケース、ストラップ付属
携帯性に優れた軽量・コンパクトボディ。
本体内部に窒素ガスを充填した全天候防水型双眼鏡なので、突然の雨や水しぶきにも安心。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味。
接眼目当ては扱いやすいターンスライド方式。
視度調整リングは、視度がずれにくいクリックストップ機構。
レンズ・プリズムにエコガラスを採用し、環境にも配慮。
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-121 x 8/25mm 双眼鏡(防水・防曇)
EA757AD-122 x10/25mm 双眼鏡(防水・防曇)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top