詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-5D

品名 : x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ダークブルー)

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 SportstarZoom8-24x25
倍率 8~24倍 対物レンズ有効径 25mm
最短合焦距離 4m 実視界 4.6°(8倍時)
明るさ 9.6(8倍時) サイズ(mm) 123×109
重量 305g カラー ダークブルー
ひとみ径 3.1mm(8倍時) 1000mにおける視界 80m(8倍時)
アイレリーフ 13.0mm(8倍時) 眼幅調整範囲 56~72mm
見掛視界 35.6°(8倍時)
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトな3倍ズーム双眼鏡。 はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。
ボディー内部すべてのレンズとプリズムに、光の透過率を高める多層膜コーティングを採用。ナイトゲームはもちろん、コンサートホールやライブ会場まで、さまざまなシチュエーションで活躍します。
気軽に持ち歩けて、長時間でも疲れにくい小型・軽量タイプの3倍ズーム双眼鏡で、スポーツを見る楽しみが大きく広がります。
接眼キャップ、ケース、ネックストラップ付
決定的プレーを見逃さない、観戦に集中できる小型・軽量タイプ。
白熱のプレーが目の前に、どこからでも迫力の見え味8~24倍の3倍ズーム。
屋内競技場でも明るく鮮明な視界を実現する、多層膜コーティング。
操作しやすいターンスライド方式の接眼目当て。
手にフィットする、なめらかな流線型ボディー。
追加説明
カタログ価格

29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1964ページ
バリエーション一覧
EA757AD-5D x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ダークブルー)
EA757AD-6 x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top