品番 : EA757AD-6
品名 : x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ブラック)
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) |
型番 | Sportstar Zoom 8-24x25 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 8~24倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
| 最短合焦距離 | 4.0m | 実視界 | 4.6°(8倍時) |
| 明るさ | 9.6(8倍時) | サイズ(mm) | 109(W)×51(D)×123(H) |
| 重量 | 305g | 付属品 | 接眼キャップ、ケース、吊りひも |
| カラー | ブラック | ひとみ径 | 3.1mm(8倍時) |
| 1000mにおける視界 | 80m(8倍時) | アイレリーフ | 13.0mm(8倍時) |
| 見掛視界 | 35.6°(8倍時) | 眼幅調整範囲 | 56-72mm |
| コンパクトな3倍ズーム双眼鏡Sportstar Zoom。 はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率。 |
|||
| 気軽に持ち歩けて、長時間でも疲れにくい小型・軽量タイプの3倍ズーム双眼鏡です。 | |||
| スポーツ観戦なら屋内・屋外を問わず、手ブレしにくい8倍から12倍がおすすめ。観戦する場所から選手までの距離に応じて倍率を選べ、さらにもう一歩踏み込めるズーム搭載のスポーツスターズームなら、応援する選手のプレーはもちろん、その時々の表情も見ることができます。 | |||
| 光が少なく視界が見えづらくなる屋内や曇天時の屋外でも快適に使うなら、視界が明るいモデルが最適。スポーツスターズームは、ボディー内部すべてのレンズとプリズムに、光の透過率を高める多層膜コーティングを採用。ナイトゲームはもちろん、コンサートホールやライブ会場まで、さまざまなシチュエーションで活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-5D x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ダークブルー) |
| EA757AD-6 x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
手にフィットする、なめらかな流線型ボディー
