詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AM-1

品名 : x8/21mm 双眼鏡

仕様

倍率 8倍 対物レンズ有効径 21mm
最短合焦距離 5m 実視界 6.0° ~7.5°
明るさ 6.9~7.0 サイズ 約88.9×63.5×30.4mm
重量 138g 材質 ラバーコーティング
付属品 収納ケース、ストラップ
収納ケースとストラップ付き
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA757AM-1 x8/21mm 双眼鏡
EA757AM-2 x10/25mm 双眼鏡
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top