品番 : EA757AM-2
品名 : x10/25mm 双眼鏡
仕様
| 倍率 | 10倍 | 対物レンズ有効径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 最短合焦距離 | 7m | 実視界 | 5.8° |
| 明るさ | 2.5 | サイズ | 約114.3×63.5×38.1mm |
| 重量 | 159g | 付属品 | 収納ケース、ストラップ |
| 材質 | ラバーコーティング | ||
| ルビーレッドのガラスレンズ、ブラックラバーコーティング、滑り止めグリップを採用 | |||
| 収納ケースとストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/28 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AM-1 x8/21mm 双眼鏡 |
| EA757AM-2 x10/25mm 双眼鏡 |
ウェブカタログ画像
拡大
