品番 : EA758C-157A
品名 : [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付)
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付) |
ルーメン | 300 |
|---|---|---|---|
| 照明装置 | LED球(SMD)3灯 | サイズ | φ69×82mm |
| 重量 | 538g | ||
| ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 | |||
| 丈夫なアルミ製ヘッド | |||
| マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。 | |||
| 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/14 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758C-156 [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付) |
| EA758C-157A [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-156 : [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
