品番 : EA940CD-201D
品名 : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP70BK |
|---|---|---|---|
| 供給電力 | DC5V・1A | ポート数 | USB Aポート×1 |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | プラグ | 2P |
| 対応機種 | iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max | サイズ | 33.5(W)×33.5(D)×33.5(H)mm |
| 重量(g) | 約35g | ||
| 家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 | |||
| キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。 | |||
| 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 | |||
| コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 |
|||
| 100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。 ※海外使用時は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要となる場合があります。 |
|||
| USB充電ケーブル(別売)を使用して、コンセントから充電が可能です。 | |||
| 水銀は使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 180 (2026/08/25 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0845ページ 1885ページ 2039ページ | ||||
代替品
![]() |
|

