品番 : EA758C-160A
品名 : [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付) |
明るさ | 強:750ルーメン 弱300ルーメン |
|---|---|---|---|
| 連続点灯(時間) | 強:2時間30分 弱:6時間 |
照明装置 | 10W LED球1灯 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 充電時間 | 約3~5時間 |
| サイズ | φ95×110mm | 重量 | 360g |
| ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 | |||
| マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 | |||
| 丈夫なアルミ製ヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758C-159 [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付) |
| EA758C-160A [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-159 : [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |

